Thorsman - Skrueclips TCS-C3 14-18, Grå, pakke av 100 - 2190034
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rund
Egnet for diameter - 14...18 mm
Dobbelklemme - nei
Med stift - nei
Stiftlengde - 38 mm
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7315880109846
Elnummer
1322181
Leverandørens varenummer
2190034
Typebeskrivelse
Plastklammer
Form:
Rund
Egnet for diameter:
14...18 mm
Dobbelklemme:
nei
Med stift:
nei
Stiftlengde:
38 mm
Spikerdiameter:
5 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Andre
Åpningens bredde:
0 mm
Åpningens høyde:
0 mm
Herdet stålspiker:
nei
Farge:
Grå
Skruclips i slagfast polypropylen med høy UV motstandskraft for feste av runde standardkabler. Korrosivitetsklasse C3 (Varmforsinket stål) For feste både inne- og utendørs. Den solide skruen har en skarp spiss og PH2 hode. Den skjærer direkte gjennom de fleste materialer. I betong og teglsten trengs det kun ett 4mm hull. Ingen plugg behøves. Skruelengden på TCS 14-18, 18-22 och 22-26 er anpasset slik at skruen ikke trenger gjennom 2 lag med gips. Dette for ikke å ødelegge for maleren eller tapetsereren


