Thorsman - Skrueclips TCS-C3 22-26, Hvit, pakke av 50 - 2190051
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Form:
Egnet for diameter:
Stiftlengde:
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rund
Egnet for diameter - 22...26 mm
Dobbelklemme - nei
Med stift - nei
Stiftlengde - 45 mm
Emballasje og betingelser
50 STK
Skaffevare
Produktserie
Thorsman Festemateriell
EAN/GTIN
7315880109921
Elnummer
1322186
Leverandørens varenummer
2190051
Typebeskrivelse
2190051
Form:
Rund
Egnet for diameter:
22...26 mm
Dobbelklemme:
nei
Med stift:
nei
Stiftlengde:
45 mm
Spikerdiameter:
5 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Andre
Åpningens bredde:
0 mm
Åpningens høyde:
0 mm
Herdet stålspiker:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Hvit
Gjennomsiktig:
nei
Korrosivitetsklasse C3 (Varmforsinket stål)
For feste både inne- og utendørs.
Den solide skruen har en skarp spiss og PH2 hode.
Den skjærer direkte gjennom de fleste materialer.
I betong og teglsten trengs det kun ett 4mm hull. Ingen plugg behøves.
Skruelengden på TCS 14-18, 18-22 och 22-26 er anpasset slik at skruen ikke trenger gjennom 2 lag med gips.
Dette for ikke å ødelegge for maleren eller tapetsereren


