Thorsman - Skrueclips TCS-C3 22-26, Lys grå, pakke av 50 - 2190053
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rund
Egnet for diameter - 22...26 mm
Dobbelklemme - nei
Med stift - nei
Stiftlengde - 45 mm
Emballasje og betingelser
50 STK
Skaffevare
Produktserie
Thorsman Festemateriell
EAN/GTIN
7315880109914
Elnummer
1322188
Leverandørens varenummer
2190053
Typebeskrivelse
Plastklammer
Form:
Rund
Egnet for diameter:
22...26 mm
Dobbelklemme:
nei
Med stift:
nei
Stiftlengde:
45 mm
Spikerdiameter:
5 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Andre
Åpningens bredde:
0 mm
Åpningens høyde:
0 mm
Herdet stålspiker:
nei
Farge:
Grå


