Thorsman - Skrueclips TCS-C3 7-10, Hvit, pakke av 10 - IMT37461
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Form:
RundEgnet for diameter:
7...10 mmStiftlengde:
32 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Form - Rund
Egnet for diameter - 7...10 mm
Dobbelklemme - nei
Med stift - nei
Stiftlengde - 32 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480475771
Elnummer
1323972
Leverandørens varenummer
IMT37461
Typebeskrivelse
1323972
Form:
Rund
Egnet for diameter:
7...10 mm
Dobbelklemme:
nei
Med stift:
nei
Stiftlengde:
32 mm
Spikerdiameter:
5 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Herdet stålspiker:
nei
Farge:
Hvit


