Thorsman - SKRUEHODEBESKYTTER KB - 5590520
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 6 mm
Ytre diameter - 13 mm
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
For skruestørrelse metrisk (M.). - 0
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
Produktserie
Thorsman Installasjonssystem
EAN/GTIN
7315885590526
Elnummer
1277617
Leverandørens varenummer
5590520
Typebeskrivelse
5590520
Indre diameter:
6 mm
Ytre diameter:
13 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
For skruestørrelse metrisk (M.).:
0
Tykkelse:
1 mm
Stanseform:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Herdet:
nei
Avfaset:
nei


