Thorsman - Slaveuttak CYB 2-veis m/Wielan - 5940028
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall enheter - 2
Farge - Aluminium
Monteringsmetode - Apparatmonteringskanal
Merkestrøm - 16 A
Antall moduler (ved modulbygging) - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7332418015325
Elnummer
1291522
Leverandørens varenummer
5940028
Typebeskrivelse
Installasjonskanaler PVC
Antall enheter:
2
Farge:
Aluminium
Monteringsmetode:
Apparatmonteringskanal
Merkestrøm:
16 A
Antall moduler (ved modulbygging):
2
Antall stikkontakter med bryter:
0
Tilkoblingstype:
Andre
Med hengslet lokk:
nei
Med utvidet berøringsvern:
Ja
Tekstfelt / informasjonsområde:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Låsbar:
nei
Utløsermekanisme:
nei
Isolert montering:
Ja
Med funksjonslys:
nei
Med orienteringslys:
nei
Overspenningsvern:
nei
Lekkasjestrøm-beskyttelse:
nei
Med finsikring:
nei
Spesiell strømforsyning:
Uten spesiell strømforsyning
Type feste:
Klikkfeste
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Type overflate:
Matt
Med gjennomkoblingsfuinksjon:
nei
Med av/på-bryter:
nei
Skrudd sentralinnsats:
nei
Nominell spenning:
250 V
Frekvensområde:
50...60 Hz
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Slagfasthet:
IK05
Enhet bredde:
39 mm
Enhet høyde:
84 mm
Enhet dybde:
140 mm


