Thorsman - STØTTESTYKKE K 161-3 TEK - 5590341
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Avstand mellom gaffelbraketter/-poser - 72 mm
Dybde innbygningskanalen - 72 mm
Modell / utførelse - Overdelsmaskering
Form - Asymmetrisk
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7315880037705
Elnummer
1276950
Leverandørens varenummer
5590341
Typebeskrivelse
1276950
Avstand mellom gaffelbraketter/-poser:
72 mm
Dybde innbygningskanalen:
72 mm
Modell / utførelse:
Overdelsmaskering
Form:
Asymmetrisk
Farge:
Hvit
Overdelsbredde:
67,2 mm
Type feste:
Låsbar
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Materiale: PC/ABS.


