Utgått

Thorsman - Strips 3,6x150mm, Sort, Cintura - IMT46071

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Båndbredde - 3,6 mm

  • Båndlengde - 150 mm

  • Modell / utførelse - Knutebånd

  • Antall IPX/SPX-innganger - Plasttunge/-nese

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 100 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480554315

Elnummer

1323926

Leverandørens varenummer

IMT46071

Typebeskrivelse

1323926

Båndbredde:

3,6 mm

Båndlengde:

150 mm

Modell / utførelse:

Knutebånd

Antall IPX/SPX-innganger:

Plasttunge/-nese

Farge:

Svart

Båndtykkelse:

1,2 mm

Minste strekkstyrke:

180 N

Driftstemperaturområde:

-40...85 °C

Temperaturområde for montasje:

-40...85 °C

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Polyamid

Overflatebeskyttelse:

Andre

UV-stabil iflg. ASTM D6779:

Ja

Halogenfri:

Ja

Gjennomsiktig:

nei

Fluorescerende:

nei

Tekstingsområde:

Uten

Løsbar lukking:

nei

Type feste:

Andre

VG-godkjenning:

Ja

MIL-godkjent:

nei

UL-godkjenning:

Ja

Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:

Andre

Strips i Polyamid 66 og er UV-bestandige. Temperaturbestandighet fra -40ºC til +85ºC.