Utgått

Thorsman - Strips 4,8x200mm, Naturell, Cintura - IMT46101

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Båndbredde - 4,8 mm

  • Båndlengde - 200 mm

  • Modell / utførelse - Knutebånd

  • Antall IPX/SPX-innganger - Plasttunge/-nese

  • Båndtykkelse - 1,3 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Thorsman Festemateriell

EAN/GTIN

3606480554322

Elnummer

1323929

Leverandørens varenummer

IMT46101

Typebeskrivelse

1323929

Båndbredde:

4,8 mm

Båndlengde:

200 mm

Modell / utførelse:

Knutebånd

Antall IPX/SPX-innganger:

Plasttunge/-nese

Båndtykkelse:

1,3 mm

Minste strekkstyrke:

230 N

Driftstemperaturområde:

-40...85 °C

Temperaturområde for montasje:

-40...85 °C

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Polyamid

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

UV-stabil iflg. ASTM D6779:

Ja

Halogenfri:

Ja

Gjennomsiktig:

nei

Fluorescerende:

nei

Tekstingsområde:

Uten

Løsbar lukking:

nei

Type feste:

Andre

VG-godkjenning:

Ja

MIL-godkjent:

nei

UL-godkjenning:

Ja

Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:

Andre

Strips i Polyamid 66 og. Temperaturbestandighet fra -40ºC til +85ºC.