Thorsman - T-STYKKE INKA-152 AN OPP-TS - 5575280

KopierKopier
Thorsman
 - T-STYKKE INKA-152 AN OPP-TS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 225 mm

  • Dybde - 52 mm

  • Forgreningsbredde - 200 mm

  • Antall overdeler - 1

  • Materiale - Aluminium

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Thorsman Installasjonssystem

EAN/GTIN

7315885575288

Elnummer

1276812

Leverandørens varenummer

5575280

Typebeskrivelse

5575280

Bredde:

225 mm

Dybde:

52 mm

Forgreningsbredde:

200 mm

Antall overdeler:

1

Materiale:

Aluminium

Overdelsbredde 1:

52 mm

Symmetrisk:

nei

Modell / utførelse:

Underdel og overdel

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Anodisert/eloksert

Beskyttelseslag:

nei

Med kanalkobling:

nei

Montasjehull i bunnen:

nei

Monteringssett for deksel:

Innvendig

Med kabelklammer:

nei

T-stykke (opp) med 80mm frontåpning. Kan deles inn i ulike rom ved bruk av kabelhyller. Leveres med frontdeksel i lengde 225mm. .
Materiale: Aluminium, naturanodisert.