Thorsman - T-STYKKE INKA123 HVIT - 5507143
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 200 mm
Dybde - 72 mm
Forgreningsbredde - 200 mm
Antall overdeler - 1
Materiale - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Thorsman Installasjonssystem
EAN/GTIN
7315880036586
Elnummer
1280513
Leverandørens varenummer
5507143
Typebeskrivelse
1280513
Bredde:
200 mm
Dybde:
72 mm
Forgreningsbredde:
200 mm
Antall overdeler:
1
Materiale:
Aluminium
Farge:
Hvit
Overdelsbredde 1:
80 mm
Symmetrisk:
nei
Modell / utførelse:
Underdel og overdel
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Anodisert/eloksert
Beskyttelseslag:
nei
Med kanalkobling:
nei
Montasjehull i bunnen:
nei
Monteringssett for deksel:
Innvendig
Med kabelklammer:
nei


