Thorsman - T-STYKKE TEK-161-3PV NED TS - 5532650

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 360 mm

  • Dybde - 72 mm

  • Forgreningsbredde - 260 mm

  • Antall overdeler - 1

  • Materiale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Thorsman Installasjonssystem

EAN/GTIN

7315885532656

Elnummer

1276932

Leverandørens varenummer

5532650

Typebeskrivelse

1276932

Bredde:

360 mm

Dybde:

72 mm

Forgreningsbredde:

260 mm

Antall overdeler:

1

Materiale:

Plast

Farge:

Hvit

Overdelsbredde 1:

80 mm

Symmetrisk:

Ja

Modell / utførelse:

Underdel og overdel

Materialkvalitet:

PVC (Polyvinylklorid)

Halogenfri:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

RAL-nummer:

9003

Beskyttelseslag:

Ja

Med kanalkobling:

nei

Montasjehull i bunnen:

nei

Monteringssett for deksel:

Overlappende

Med kabelklammer:

nei

T-stykke (ned) med 80mm frontåpning. Kan deles inn i rom med kabelhyller. Leveres med frontdeksel i 225mm lengde.
Materiale: PVC. Hvit.