Thorsman - T-STYKKE TEK-161-3PV OPP TS - 5532640
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 360 mm
Dybde - 72 mm
Forgreningsbredde - 260 mm
Antall overdeler - 1
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Thorsman Installasjonssystem
EAN/GTIN
7315885532649
Elnummer
1276928
Leverandørens varenummer
5532640
Typebeskrivelse
1276928
Bredde:
360 mm
Dybde:
72 mm
Forgreningsbredde:
260 mm
Antall overdeler:
1
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Overdelsbredde 1:
80 mm
Symmetrisk:
nei
Modell / utførelse:
Underdel og overdel
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Beskyttelseslag:
Ja
Med kanalkobling:
nei
Montasjehull i bunnen:
nei
Monteringssett for deksel:
Innvendig
Med kabelklammer:
nei
Materiale: PVC. Hvit.


