Thorsman - TC 14-20 (spiker: 2,0x35mm, Hvit clips) set av 10 - IMT37436
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Form:
RundEgnet for diameter:
14...20 mmStiftlengde:
35 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Form - Rund
Egnet for diameter - 14...20 mm
Dobbelklemme - nei
Med stift - Ja
Stiftlengde - 35 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480475528
Elnummer
1323957
Leverandørens varenummer
IMT37436
Typebeskrivelse
1323957
Form:
Rund
Egnet for diameter:
14...20 mm
Dobbelklemme:
nei
Med stift:
Ja
Stiftlengde:
35 mm
Spikerdiameter:
2 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Herdet stålspiker:
Ja
Farge:
Hvit


