Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Thorsman - TC 4-6 (spiker: 1,4x20mm, Naturell clips) set av 25 - IMT37423

KopierKopier
Thorsman
 -  TC 4-6 (spiker: 1,4x20mm, Naturell clips) set av 25

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Egnet for diameter:

Se tilgjengelige varianter10...14 mm
Se tilgjengelige varianter14...18 mm
Se tilgjengelige varianter14...20 mm
Se tilgjengelige varianter15...15 mm
Se tilgjengelige varianter18...22 mm
Se tilgjengelige varianter22...26 mm
Se tilgjengelige varianter54...54 mm
Se tilgjengelige varianter6...10 mm
Se tilgjengelige varianter6...9 mm
Se tilgjengelige varianter7...10 mm
Se tilgjengelige varianter7...14 mm
Se tilgjengelige varianter8...12 mm
Se tilgjengelige varianter8...8 mm

Stiftlengde:

Se tilgjengelige varianter15 mm
Se tilgjengelige varianter25 mm
Se tilgjengelige varianter30 mm
Se tilgjengelige varianter32 mm
Se tilgjengelige varianter35 mm
Se tilgjengelige varianter38 mm
Se tilgjengelige varianter41 mm
Se tilgjengelige varianter45 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Form - Rund

  • Egnet for diameter - 4...6 mm

  • Dobbelklemme - nei

  • Med stift - Ja

  • Stiftlengde - 20 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480475399

Elnummer

1323944

Leverandørens varenummer

IMT37423

Typebeskrivelse

1323944

Form:

Rund

Egnet for diameter:

4...6 mm

Dobbelklemme:

nei

Med stift:

Ja

Stiftlengde:

20 mm

Spikerdiameter:

1,4 mm

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Herdet stålspiker:

Ja

Thorsman TC 4-6 (spiker: 1,4x20mm, Naturell clips) set av 25