Thorsman - TC 6x9mm (spiker: 1,6x24mm, Hvit clips) set av 25 - IMT37466

KopierKopier
Thorsman
 -  TC 6x9mm (spiker: 1,6x24mm, Hvit clips) set av 25

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Form:

Rektangulær
Se tilgjengelige varianterRund

Egnet for diameter:

54...54 mm
Se tilgjengelige varianter10...14 mm
Se tilgjengelige varianter14...18 mm
Se tilgjengelige varianter14...20 mm
Se tilgjengelige varianter15...15 mm
Se tilgjengelige varianter18...22 mm
Se tilgjengelige varianter22...26 mm
Se tilgjengelige varianter3...5 mm
Se tilgjengelige varianter4...6 mm
Se tilgjengelige varianter5...7 mm
Se tilgjengelige varianter7...10 mm
Se tilgjengelige varianter8...12 mm
Se tilgjengelige varianter8...8 mm

Stiftlengde:

25 mm
Se tilgjengelige varianter15 mm
Se tilgjengelige varianter20 mm
Se tilgjengelige varianter30 mm
Se tilgjengelige varianter32 mm
Se tilgjengelige varianter35 mm
Se tilgjengelige varianter38 mm
Se tilgjengelige varianter41 mm
Se tilgjengelige varianter45 mm

Farge:

Hvit
Se tilgjengelige varianterAndre
Se tilgjengelige varianterGrå
Se tilgjengelige varianterSvart

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Form - Rektangulær

  • Egnet for diameter - 54...54 mm

  • Dobbelklemme - nei

  • Med stift - Ja

  • Stiftlengde - 25 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480475825

Elnummer

1323974

Leverandørens varenummer

IMT37466

Typebeskrivelse

1323974

Form:

Rektangulær

Egnet for diameter:

54...54 mm

Dobbelklemme:

nei

Med stift:

Ja

Stiftlengde:

25 mm

Spikerdiameter:

1,6 mm

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Herdet stålspiker:

Ja

Farge:

Hvit

Thorsman TC 6x9mm (spiker: 1,6x24mm, Hvit clips) set av 25