Thorsman - TC 8-12 (spiker: 2,0x30mm, Hvit clips) set av 20 - IMT37427
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Form:
Se tilgjengelige varianterRektangulær
Egnet for diameter:
Se tilgjengelige varianter14...18 mm
Se tilgjengelige varianter14...20 mm
Se tilgjengelige varianter15...15 mm
Se tilgjengelige varianter18...22 mm
Se tilgjengelige varianter22...26 mm
Se tilgjengelige varianter3...5 mm
Se tilgjengelige varianter4...6 mm
Se tilgjengelige varianter5...7 mm
Se tilgjengelige varianter54...54 mm
Se tilgjengelige varianter6...10 mm
Se tilgjengelige varianter6...9 mm
Se tilgjengelige varianter7...10 mm
Se tilgjengelige varianter7...14 mm
Se tilgjengelige varianter8...8 mm
Stiftlengde:
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rund
Egnet for diameter - 8...12 mm
Dobbelklemme - nei
Med stift - Ja
Stiftlengde - 30 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480475436
Elnummer
1323948
Leverandørens varenummer
IMT37427
Typebeskrivelse
1323948
Form:
Rund
Egnet for diameter:
8...12 mm
Dobbelklemme:
nei
Med stift:
Ja
Stiftlengde:
30 mm
Spikerdiameter:
2 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Herdet stålspiker:
Ja
Farge:
Hvit
Thorsman TC 8-12 (spiker: 2,0x30mm, Hvit clips) set av 20


