Thorsman - Thorsman APK 20 ISH kabelklammer, set av 100 - 2366230
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rund
Egnet for diameter - 5...7 mm
Dobbelklemme - nei
Med stift - Ja
Stiftlengde - 25 mm
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7315882366230
Elnummer
1314066
Leverandørens varenummer
2366230
Typebeskrivelse
Metallklammer
Form:
Rund
Egnet for diameter:
5...7 mm
Dobbelklemme:
nei
Med stift:
Ja
Stiftlengde:
25 mm
Spikerdiameter:
1,6 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Åpningens bredde:
7,5 mm
Åpningens høyde:
7 mm
Herdet stålspiker:
Ja
Farge:
Hvit
APK - Kabelklammer i pulverlakkert elforsinket stål for runde kabler 4-20mm. Brukes i tre- og sponplater. Skal den brukes i andre materialer, f.eks gips, betong, lettbetong og tegl brukes APK sammen med clipsplugg TCP.


