Thorsman - Thorsman APK 47 SPSH kabelklammer, set av 50 - 2379014

KopierKopier
Thorsman
 - Thorsman APK 47 SPSH kabelklammer, set av 50

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Form - Rund

  • Egnet for diameter - 14...20 mm

  • Dobbelklemme - nei

  • Med stift - Ja

  • Stiftlengde - 25 mm

Emballasje og betingelser

  • 50 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7315882379018

Elnummer

1314356

Leverandørens varenummer

2379014

Typebeskrivelse

Metallklammer

Form:

Rund

Egnet for diameter:

14...20 mm

Dobbelklemme:

nei

Med stift:

Ja

Stiftlengde:

25 mm

Spikerdiameter:

2,7 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

Åpningens bredde:

17 mm

Åpningens høyde:

12 mm

Herdet stålspiker:

Ja

Farge:

Hvit

APK - Kabelklammer i pulverlakkert elforsinket stål for runde kabler 4-20mm. Brukes i tre- og sponplater. Skal den brukes i andre materialer, f.eks gips, betong, lettbetong og tegl brukes APK sammen med clipsplugg TCP.