Thorsman - Thorsman betongskrue MM-S 10x70MM (SF) Sekskant hode, pakke av 25 - IMT38032
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 85 mm
Diameter på borehull - 8 mm
Materiale - Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Hodeform - Sekskant
Emballasje og betingelser
25 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480214424
Elnummer
1357636
Leverandørens varenummer
IMT38032
Typebeskrivelse
Universalfester
Lengde:
85 mm
Diameter på borehull:
8 mm
Materiale:
Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Hodeform:
Sekskant
Min. borehullsdybde:
75 mm
Materialkvalitet:
Rustfritt stål 316 (V4A)
Sportype:
Utvendig sekskant
Fastnøkkelbredde:
16 mm
Størrelse (TX):
0
Sortimentet av MMS-betongskruer inkluderer herdede stålskruer for montasje i faste og harde materialer som betong og tegl. Betongskruene kan skrues direkte i hullet uten plugg, og kan brukes både innen- og utendørs. For utendørsbruk anbefales betongskruer med korr.klasse C4 eller ved ekstreme miljøer C5M (syrefast rustfritt stål). Sortimentet inneholder også monteringsverktøy for øyeskrue, magnethylse for sekskanthoder samt skruebit T30.


