Thorsman - Thorsman betongskrue MM-S MF 6x60MM (FZB) Sekskant hode, pakke av 50 - IMT38049
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 60 mm
Diameter på borehull - 5 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Hodeform - Sekskant
Emballasje og betingelser
50 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480214592
Elnummer
1357655
Leverandørens varenummer
IMT38049
Typebeskrivelse
Universalfester
Lengde:
60 mm
Diameter på borehull:
5 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Hodeform:
Sekskant
Min. borehullsdybde:
55 mm
Materialkvalitet:
Andre
Sportype:
Utvendig sekskant
Fastnøkkelbredde:
8 mm
Størrelse (TX):
8
Sortimentet av MMS-betongskruer inkluderer herdede stålskruer for montasje i faste og harde materialer som betong og tegl. Betongskruene kan skrues direkte i hullet uten plugg, og kan brukes både innen- og utendørs. For utendørsbruk anbefales betongskruer med korr.klasse C4 eller ved ekstreme miljøer C5M (syrefast rustfritt stål). Sortimentet inneholder også monteringsverktøy for øyeskrue, magnethylse for sekskanthoder samt skruebit T30.


