Thorsman - Thorsman betongskrue MM-S PAN 5x50MM (FZB) Panhead T30, pakke av 200 - IMT38041
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 50 mm
Diameter på borehull - 4 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Hodeform - Andre
Emballasje og betingelser
200 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480214516
Elnummer
1357646
Leverandørens varenummer
IMT38041
Typebeskrivelse
Universalfester
Lengde:
50 mm
Diameter på borehull:
4 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Hodeform:
Andre
Min. borehullsdybde:
40 mm
Materialkvalitet:
Andre
Sportype:
Torx
Fastnøkkelbredde:
7,5 mm
Størrelse (TX):
20
Sortimentet av MMS-betongskruer inkluderer herdede stålskruer for montasje i faste og harde materialer som betong og tegl. Betongskruene kan skrues direkte i hullet uten plugg, og kan brukes både innen- og utendørs. For utendørsbruk anbefales betongskruer med korr.klasse C4 eller ved ekstreme miljøer C5M (syrefast rustfritt stål). Sortimentet inneholder også monteringsverktøy for øyeskrue, magnethylse for sekskanthoder samt skruebit T30.


