Thorsman - Thorsman betongskrue MM-S R, 6x40MM (FZB) Øyeskrue, pakke av 100 - IMT38036
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 40 mm
Diameter på borehull - 5 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Hodeform - Med øye
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480214462
Elnummer
1357641
Leverandørens varenummer
IMT38036
Typebeskrivelse
Universalfester
Lengde:
40 mm
Diameter på borehull:
5 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Hodeform:
Med øye
Min. borehullsdybde:
50 mm
Materialkvalitet:
Andre
Sportype:
Andre
MMS-R - Øyeskrue passer for montering av wire i tak. Eget monteringsverktøy finnes.


