Thorsman - Thorsman Ekspansjonsbolt TEX, C2, M10x60, pakke av 50
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengemål metrisk (M.). - 10
Lengde - 60 mm
Gjengetype - Metrisk
Gjengestørrelse i tommer - 3/8"
Diameter på borehull - 10 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480214707
Elnummer
1357605
Leverandørens varenummer
IMT38009
Typebeskrivelse
Ekspansjonsbolter
Gjengemål metrisk (M.).
10
Lengde
60 mm
Gjengetype
Metrisk
Gjengestørrelse i tommer
3/8"
Diameter på borehull
10 mm
Fastnøkkelbredde
10 mm
TEX Ekspansjonsbolter inkluderer produkter for både innen- og utendørsbruk. Ekspansjonsboltene kan monteres i både natursten og betongmateriale. Elforsinkede ekspansjonsbolter er velegnet for montering innendørs, mens de varmforzinkede og rustfri syrefaste er ment for utendørsbruk og opp til ekstreme miljøer (SF).