Thorsman - Thorsman Ekspansjonsbolt TEX, C3, M8x50, pakke av 100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengemål metrisk (M.). - 8
Lengde - 50 mm
Gjengetype - Metrisk
Gjengestørrelse i tommer - 5/16"
Diameter på borehull - 8 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480214769
Elnummer
1357611
Leverandørens varenummer
IMT38015
Typebeskrivelse
Ekspansjonsbolter
Gjengemål metrisk (M.).
8
Lengde
50 mm
Gjengetype
Metrisk
Gjengestørrelse i tommer
5/16"
Diameter på borehull
8 mm
Fastnøkkelbredde
6 mm
TEX Ekspansjonsbolter inkluderer produkter for både innen- og utendørsbruk. Ekspansjonsboltene kan monteres i både natursten og betongmateriale. Elforsinkede ekspansjonsbolter er velegnet for montering innendørs, mens de varmforzinkede og rustfri syrefaste er ment for utendørsbruk og opp til ekstreme miljøer (SF).