Thorsman - Thorsman EkspansjonsboltTEX, C3, M12x85, pakke av 25
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengemål metrisk (M.). - 12
Lengde - 85 mm
Gjengetype - Metrisk
Gjengestørrelse i tommer - 7/16"
Diameter på borehull - 12 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480214806
Elnummer
1357616
Leverandørens varenummer
IMT38019
Typebeskrivelse
Ekspansjonsbolter
Gjengemål metrisk (M.).
12
Lengde
85 mm
Gjengetype
Metrisk
Gjengestørrelse i tommer
7/16"
Diameter på borehull
12 mm
Fastnøkkelbredde
12 mm
TEX Ekspansjonsbolter inkluderer produkter for både innen- og utendørsbruk. Ekspansjonsboltene kan monteres i både natursten og betongmateriale. Elforsinkede ekspansjonsbolter er velegnet for montering innendørs, mens de varmforzinkede og rustfri syrefaste er ment for utendørsbruk og opp til ekstreme miljøer (SF).