Thorsman - Thorsman - FCA-F80 A - frontdeksel - aluminium - hvit - 2.5 m - 5580088
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Bredde:
80 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 80 mm
Lengde - 2500 mm
Modell / utførelse - Glatt
Materiale - Aluminium
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Thorsman Installasjonssystem
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7315880006930
Elnummer
1277434
Leverandørens varenummer
5580088
Typebeskrivelse
Installasjonskanaler aluminium
Bredde:
80 mm
Lengde:
2500 mm
Modell / utførelse:
Glatt
Materiale:
Aluminium
Farge:
Hvit
Monteringssett for deksel:
Innvendig
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Belagt (coated)
RAL-nummer:
0
Beskyttelseslag:
Ja
Driftstemperaturområde:
-40...60 °C