Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Thorsman - Thorsman galvanisk bånd TGB 12x0,7mm, rull av 10m - 2705110

KopierKopier
Thorsman
 - Thorsman galvanisk bånd TGB 12x0,7mm, rull av 10m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Båndbredde - 12,7 mm

  • Båndlengde - 1000 mm

  • Modell / utførelse - Uten tenner

  • Antall IPX/SPX-innganger - Stålnese

  • Farge - Andre

Emballasje og betingelser

  • 10 MTR

  • Lagervare

EAN/GTIN

7315882705114

Elnummer

1351116

Leverandørens varenummer

2705110

Typebeskrivelse

2705110

Båndbredde:

12,7 mm

Båndlengde:

1000 mm

Modell / utførelse:

Uten tenner

Antall IPX/SPX-innganger:

Stålnese

Farge:

Andre

Båndtykkelse:

0,7 mm

Minste strekkstyrke:

0,001 N

Driftstemperaturområde:

-40...100 °C

Temperaturområde for montasje:

-40...100 °C

Materiale:

Metall

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Båndgalvanisert

UV-stabil iflg. ASTM D6779:

nei

Halogenfri:

Ja

Gjennomsiktig:

nei

Fluorescerende:

nei

Tekstingsområde:

Uten

Løsbar lukking:

Ja

Type feste:

Skruehull

VG-godkjenning:

nei

MIL-godkjent:

nei

UL-godkjenning:

nei

Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:

Andre

TGB Varmgalvanisert stålbånd med et sinkbelegg på 20 um.
Liten avstand mellom hullene gir enkel og rask montering.
TGB 11 x 0,7 passer også sammen med selvlåsende opphenging med SEVENHOE - SVH
TGB 25 x 1,2 er typegodkjendt 2403/82 brannteknisk klasse A15.