Thorsman - Thorsman gipsplatefeste, THW 4,2x38mm, set av 50 - 1260170
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Diameter på borehull - 4 mm
Gjengetype - Metrisk
Gjengemål metrisk (M.). - 4,2
Med skrue - nei
Emballasje og betingelser
50 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7315881260171
Elnummer
1377148
Leverandørens varenummer
1260170
Typebeskrivelse
1260170
Materiale:
Stål
Diameter på borehull:
4 mm
Gjengetype:
Metrisk
Gjengemål metrisk (M.).:
4,2
Med skrue:
nei
Lengde på plugg:
30 mm
Min. borehullsdybde:
38 mm
Med gjenger:
Ja
Gjengestigning:
0 mm
Antall gjenger pr. tomme:
0
THW - Platefeste inklusive skrue (35mm) med PH2-spor.
Festet er anpasset gipsplater med tykkelse fra 3-13mm.
Festet monteres med hammer rett inn i gipsen. Deretter brukes medfølgende skrue.
Festet er anpasset gipsplater med tykkelse fra 3-13mm.
Festet monteres med hammer rett inn i gipsen. Deretter brukes medfølgende skrue.


