Thorsman - Thorsman gipsplateskrue TSF 4,8x25, pakke av 100 - 3782420

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Gjengemål metrisk (M.). - 4,8

  • Gjengediameter - 4,8 mm

  • Lengde - 25 mm

  • Sportype - Phillips PH

Emballasje og betingelser

  • 100 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7315883782428

Elnummer

1388777

Leverandørens varenummer

3782420

Typebeskrivelse

Tre-og plateskruer

Materiale:

Stål

Gjengemål metrisk (M.).:

4,8

Gjengediameter:

4,8 mm

Lengde:

25 mm

Sportype:

Phillips PH

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

Gjengestigning:

3 mm

Gjenging:

Selvgjengende

Selvborende:

Ja

Hodeform:

Linsehode

Herdet:

nei

TSF - Gipsplateskrue i herdet elforzinket stål. Ekstra spiss skrue med tregjenger som kan monteres direkte i gipsplater. Monteres med PH2 og f.eks skrutrekker. Helgjenget og fungerer bra i tynne materialer.