Thorsman - Thorsman gipsplateskrue TSF 4,8x25, pakke av 1000 - 3782421
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Sportype - Phillips PH
Lengde - 25 mm
Emballasje og betingelser
1000 STK
Skaffevare
Produktserie
Thorsman Festemateriell
EAN/GTIN
7332418020169
Elnummer
1390076
Leverandørens varenummer
3782421
Typebeskrivelse
Tre-og plateskruer
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Sportype:
Phillips PH
Lengde:
25 mm
1000 pack skruer i forskjellige dimensjoner og utførelser. Alt fra standard Grabber TGS/TSC til montasjeskruer med sekskanthode og krave. Plasteskene er robuste og er stablebare. TGS - Selvskjærende med sylskarp spiss - PH2-spor TST - Selvskjærende med sekskanthode og krave TSB - Selvborende med sekskanthode og krave TSC - Selvskjærende med skivehode - PH2-spor TSF - Helgjenget gipsskrue med tregjenger - PH2-spor TSE - Selvborende dobbeltgjenget med ekstra stort hode (11.2mm) - PH2-spor TSI - Gips-til-stål og tre. Høy gjengestigning - PH2-spor


