Thorsman - Thorsman gipsplateskrue TSF 4,8x45, pakke av 100 - 3782440
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Gjengemål metrisk (M.). - 4,8
Gjengediameter - 4,8 mm
Lengde - 45 mm
Sportype - Phillips PH
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7315883782442
Elnummer
1388779
Leverandørens varenummer
3782440
Typebeskrivelse
Tre-og plateskruer
Materiale:
Stål
Gjengemål metrisk (M.).:
4,8
Gjengediameter:
4,8 mm
Lengde:
45 mm
Sportype:
Phillips PH
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Gjengestigning:
3 mm
Gjenging:
Selvgjengende
Selvborende:
Ja
Hodeform:
Linsehode
Herdet:
nei
TSF - Gipsplateskrue i herdet elforzinket stål. Ekstra spiss skrue med tregjenger som kan monteres direkte i gipsplater. Monteres med PH2 og f.eks skrutrekker. Helgjenget og fungerer bra i tynne materialer.


