Thorsman - Thorsman gumminippel TET 10-14, Grå, pakke av 50 - IMT36182
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 14 mm
Modell / utførelse - Lukket
Tetthetsområde - 10...14 mm
Med sikringer - 1...4 mm
Beskyttelsesklasse IP - IP67
Emballasje og betingelser
50 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480163814
Elnummer
2500735
Leverandørens varenummer
IMT36182
Typebeskrivelse
IMT36182
Nominell diameter:
14 mm
Modell / utførelse:
Lukket
Tetthetsområde:
10...14 mm
Med sikringer:
1...4 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Materiale:
Gummi
Nominell størrelse PG:
0
Halogenfri:
Ja
Farge:
Grå
Thalassa isolerte skap og bokser er laget av fiberglass forsterket polyester, Ekstremt motstandsdyktige og velegnet i tøffe miljøer, Ip 66 ihht. IEC62208 og NEMA type 1,2,3R,3S,4,4X, 12 og 13, IK 10 med tett dør, IK08 med glassdører. Motstandsdyktige mot ekstrem varme 960°C, Passer for Klasse II utstyr i henhold til IEC60439-1, UV bestandig etter ISO4892-2 metode A, En lang rekke tilbehør er tilgjengelig.


