Thorsman - Thorsman gumminippel TET 26-35, Grå, pakke av 50 - IMT36185
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 35 mm
Modell / utførelse - Lukket
Tetthetsområde - 26...35 mm
Med sikringer - 1...4 mm
Beskyttelsesklasse IP - IP67
Emballasje og betingelser
25 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480163845
Elnummer
2500738
Leverandørens varenummer
IMT36185
Typebeskrivelse
2500738
Nominell diameter:
35 mm
Modell / utførelse:
Lukket
Tetthetsområde:
26...35 mm
Med sikringer:
1...4 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Materiale:
Gummi
Nominell størrelse PG:
0
Halogenfri:
Ja
Farge:
Grå
Et Thorsman -produkt
Oppdag Thorsman -serien


