Thorsman - Thorsman gumminippel TET 26-35C, Grå, pakke av 25 - IMT37318
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 35 mm
Modell / utførelse - Lukket
Tetthetsområde - 26...35 mm
Med sikringer - 1...4 mm
Beskyttelsesklasse IP - IP67
Emballasje og betingelser
25 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480398988
Elnummer
2500830
Leverandørens varenummer
IMT37318
Typebeskrivelse
2500830
Nominell diameter:
35 mm
Modell / utførelse:
Lukket
Tetthetsområde:
26...35 mm
Med sikringer:
1...4 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Materiale:
Gummi
Nominell størrelse PG:
48
Halogenfri:
nei
Farge:
Svart
Til anvendelse i ugjengede hull med godstykkelse 0,5-4 mm.
Klarer runde kabler med Ø3-35mm.
Produkter med en M i betegnelsen passer i hull tilpasset til metriske dimensjoner.
Et Thorsman -produkt
Oppdag Thorsman -serien


