Thorsman - Thorsman gumminippel TET 3-5, Grå, pakke av 50 - IMT36179
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 5 mm
Modell / utførelse - Lukket
Tetthetsområde - 3...5 mm
Med sikringer - 0,5...3 mm
Beskyttelsesklasse IP - IP67
Emballasje og betingelser
50 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480163784
Elnummer
2500732
Leverandørens varenummer
IMT36179
Typebeskrivelse
2500732
Nominell diameter:
5 mm
Modell / utførelse:
Lukket
Tetthetsområde:
3...5 mm
Med sikringer:
0,5...3 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Materiale:
Gummi
Nominell størrelse PG:
12,5
Halogenfri:
Ja
Farge:
Grå
Et Thorsman -produkt
Oppdag Thorsman -serien


