Thorsman - Thorsman - INKA-ES101 P - endestykke - 72 mm - hvit NCS - 5504160
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 75 mm
Dybde - 33 mm
Modell / utførelse - Symmetrisk
Type feste - Som kan skrus på
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7315885504165
Elnummer
1276888
Leverandørens varenummer
5504160
Typebeskrivelse
Installasjonskanaler aluminium
Bredde:
75 mm
Dybde:
33 mm
Modell / utførelse:
Symmetrisk
Type feste:
Som kan skrus på
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Egnet for:
Venstre/høyre
Skjøtedeksel:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Beskyttelseslag:
nei
Aluminiumskanaler for montering rett på vegg. Med kabelhyller kan kanalen deles inn i forskjellige rom, slik at sterk- og svakstrømskabler kan legges i samme kanal som tele og data....


