Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Thorsman - Thorsman kabelholder, Wing-D, uten spiker, mørk grå, pakke av 10 - IMT39079

KopierKopier
Thorsman
 - Thorsman kabelholder, Wing-D, uten spiker, mørk grå, pakke av 10

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 230 mm

  • Modell / utførelse - Tosidig

  • For antall kabler NYM 3x1.5 - 12

  • Med plugg - nei

  • Materiale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480217210

Elnummer

1357844

Leverandørens varenummer

IMT39079

Typebeskrivelse

Plastklammer

Lengde:

230 mm

Modell / utførelse:

Tosidig

For antall kabler NYM 3x1.5:

12

Med plugg:

nei

Materiale:

Plast

Kabelholderen Cable Wing kan brukes både innen- og utendørs og finnes både som enkel og dobbel versjon. For kabler og rør. Materiale: Polyamid (nylon) med høy UV-bestandighet og holdbarhet. Kabelholderen har enten en spikerplugg for hurtigmontering i betong/tegl og finnes også uten plugg om den skal skrues fast. Fordeler: • Hurtig montering med hammer om spikerpluggen brukes • Montering med spikerplugg innebærer at kabelholderen kan justeres og til og med taes bort og gjenbrukes. • Høy UV-bestandighet og halogenfri. • Slagtålig med høy motstandskraft mot varme och kulde (-20 til + 60 grader) • Kan monteres før kabelinstallasjonen, dvs. kablene kan enkelt settes fast eller taes bort etter att holderen har blitt montert. • Stive og alikevel fleksible "vinger" som gjør det lett å ettermontere/ta vekk kabler. • Fleksibel utforming - samme størrelse kan brukes til flere kabel- /rørdimensjoner.

Thorsman

Et Thorsman -produkt

Oppdag Thorsman -serien