Thorsman - Thorsman kabelholder, Wing-E, uten spiker, mørk grå, pakke av 10 - IMT39077
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 130 mm
Modell / utførelse - Ensidig
For antall kabler NYM 3x1.5 - 6
Med plugg - nei
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480217197
Elnummer
1357840
Leverandørens varenummer
IMT39077
Typebeskrivelse
Plastklammer
Lengde:
130 mm
Modell / utførelse:
Ensidig
For antall kabler NYM 3x1.5:
6
Med plugg:
nei
Materiale:
Plast
Kabelholderen Cable Wing kan brukes både innen- og utendørs og finnes både som enkel og dobbel versjon. For kabler og rør. Materiale: Polyamid (nylon) med høy UV-bestandighet og holdbarhet. Kabelholderen har enten en spikerplugg for hurtigmontering i betong/tegl og finnes også uten plugg om den skal skrues fast. Fordeler: • Hurtig montering med hammer om spikerpluggen brukes • Montering med spikerplugg innebærer at kabelholderen kan justeres og til og med taes bort og gjenbrukes. • Høy UV-bestandighet og halogenfri. • Slagtålig med høy motstandskraft mot varme och kulde (-20 til + 60 grader) • Kan monteres før kabelinstallasjonen, dvs. kablene kan enkelt settes fast eller taes bort etter att holderen har blitt montert. • Stive og alikevel fleksible "vinger" som gjør det lett å ettermontere/ta vekk kabler. • Fleksibel utforming - samme størrelse kan brukes til flere kabel- /rørdimensjoner.
Et Thorsman -produkt
Oppdag Thorsman -serien


