Utgått

Thorsman - Thorsman magnethylse TST-V 9x100mm - 1772120

KopierKopier
Thorsman
 - Thorsman magnethylse TST-V 9x100mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Størrelse på bitfeste - 1/4"

  • Størrelse på bitfeste (maskin) - 1/4"

  • Lengde - 100 mm

  • Hylsefeste - Ja

  • Magnetisk - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7315881772100

Elnummer

1390060

Leverandørens varenummer

1772120

Typebeskrivelse

Reservedeler / tilbehør

Størrelse på bitfeste:

1/4"

Størrelse på bitfeste (maskin):

1/4"

Lengde:

100 mm

Hylsefeste:

Ja

Magnetisk:

Ja

Hurigfeste:

Ja

Magnethylse for skrue med sekskanthode