Thorsman - Thorsman messing anker, TMA M10x34, set av 50 - 2820140
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengemål metrisk (M.). - 10
Lengde - 38 mm
Gjengetype - Andre
Hylselengde - 34 mm
Diameter på borehull - 12 mm
Emballasje og betingelser
50 STK
Skaffevare
Produktserie
Thorsman Festemateriell
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7315882820145
Elnummer
1383146
Leverandørens varenummer
2820140
Typebeskrivelse
Slaganker
Gjengemål metrisk (M.).:
10
Lengde:
38 mm
Gjengetype:
Andre
Hylselengde:
34 mm
Diameter på borehull:
12 mm
TMA - Messinganker for bruk i betong, natursten, tegl og andre massive materialer. For montering når man ønsker et feste plant med overflaten og med metrisk gjenge. Ingen spesialverktøy. Metrisk skrue følger IKKE med.


