Thorsman - Thorsman plast plugg TP1 pakke av 500stk (GUL) - 1001023

KopierKopier
Thorsman
 - Thorsman plast plugg TP1 pakke av 500stk (GUL)

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Universalplugg

  • Lengde - 22 mm

  • Diameter på borehull - 5 mm

  • Materiale - Plast

  • Materialkvalitet - PE (Polyetylen)

Emballasje og betingelser

  • 500 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7315881001026

Elnummer

1380426

Leverandørens varenummer

1001023

Typebeskrivelse

Skrueplugger

Modell / utførelse:

Universalplugg

Lengde:

22 mm

Diameter på borehull:

5 mm

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

PE (Polyetylen)

Dybde på borehull:

25 mm

Egnet for skruediameter:

3,5...5 mm

Egnet for fransk treskrue:

nei

Med skrue:

nei

Farge:

Gul

Med kant:

Ja

Egnet for gassbetong:

Ja

Hjulavstand:

nei

TP - Løse plastplugger i polyeten for skruemontasje. For de fleste montasjer der skjærkraften dominerer. Anbefales ikke for montasje i tak - bruk da f.eks TMA. Brukes i betong, natursten, lettbetong, LECA, hulltegl, tegl og plater. For at belastningsverdiene som er målt skal være reelle, må skruen gjennom pluggen + minimum 1 gjenge.