Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Thorsman - Thorsman plastbelagt galvanisk bånd TUB 8, rull av 10m - 2703015

KopierKopier
Thorsman
 - Thorsman plastbelagt galvanisk bånd TUB 8, rull av 10m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Båndbredde - 9 mm

  • Båndlengde - 1000 mm

  • Modell / utførelse - Uten tenner

  • Farge - Hvit

  • Båndtykkelse - 2,5 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7315882703011

Elnummer

1351308

Leverandørens varenummer

2703015

Typebeskrivelse

Buntingsbånd metall

Båndbredde:

9 mm

Båndlengde:

1000 mm

Modell / utførelse:

Uten tenner

Farge:

Hvit

Båndtykkelse:

2,5 mm

Minste strekkstyrke:

0 N

Driftstemperaturområde:

-40...60 °C

Temperaturområde for montasje:

-40...60 °C

Materiale:

Metall

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Båndgalvanisert

UV-stabil iflg. ASTM D6779:

Ja

Halogenfri:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Fluorescerende:

nei

Tekstingsområde:

Uten

Løsbar lukking:

Ja

Type feste:

Skruehull

VG-godkjenning:

nei

MIL-godkjent:

nei

UL-godkjenning:

nei

Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:

Andre

TUB - Kaldvalset og forsinket stålbånd med kraftig plastbelegg av polyetylen. Plasten dekker hele båndet: inkludert de utstansede hullene.