Thorsman - Thorsman plastklammer TK 7-10mm, Hvit, pakke av 100 - 2302016
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 10 mm
Diameter - 7...10 mm
Modell / utførelse - Enlappet
Type feste - Skruehull
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
100 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7315882302016
Elnummer
1322110
Leverandørens varenummer
2302016
Typebeskrivelse
2302016
Nominell diameter:
10 mm
Diameter:
7...10 mm
Modell / utførelse:
Enlappet
Type feste:
Skruehull
Materiale:
Plast
Antall kabler/rør:
1
Frekvensvakt:
Ja
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Halogenfri:
nei
Nøyaktighetsklasse reaktiv energi i henhold til IEC 62053-23:
nei
Dekket med kunststoff:
Ja
Farge:
Hvit
Én type for oval kabel.
Monteres i tre med GRABBER TGS.
Ved montering i betong, tegl, gips etc, brukes TP-plugg og GRABBER TGS eller spikerplugg TPS.


