Thorsman - Thorsman platefeste, TMM, 8x23mm, uten skrue, set av 100 - 1206028
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Diameter på borehull - 8 mm
Gjengetype - Metrisk
Gjengemål metrisk (M.). - 4,2
Med skrue - nei
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7315881206025
Elnummer
1382121
Leverandørens varenummer
1206028
Typebeskrivelse
Gipsplateplugger
Materiale:
Plast
Diameter på borehull:
8 mm
Gjengetype:
Metrisk
Gjengemål metrisk (M.).:
4,2
Med skrue:
nei
Lengde på plugg:
13 mm
Min. borehullsdybde:
3 mm
Med gjenger:
Ja
Gjengestigning:
1,7 mm


