Thorsman - Thorsman platefeste, TMX-5D, 10xM5mm, med skrue, set av 50 - 1260124
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Diameter på borehull - 10 mm
Gjengetype - Metrisk
Gjengemål metrisk (M.). - 5
Med skrue - Ja
Emballasje og betingelser
50 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7315881260126
Elnummer
1382194
Leverandørens varenummer
1260124
Typebeskrivelse
Gipsplateplugger
Materiale:
Stål
Diameter på borehull:
10 mm
Gjengetype:
Metrisk
Gjengemål metrisk (M.).:
5
Med skrue:
Ja
Lengde på plugg:
74 mm
Min. borehullsdybde:
12 mm
Med gjenger:
Ja
Gjengestigning:
0 mm
Antall gjenger pr. tomme:
0


