Thorsman - Thorsman platefeste, TPD, med skrue, set av 100 - 1220104
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Diameter på borehull - 0 mm
Gjengetype - Metrisk
Gjengemål metrisk (M.). - 4,5
Med skrue - Ja
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7315880114291
Elnummer
1380600
Leverandørens varenummer
1220104
Typebeskrivelse
1220104
Materiale:
Stål
Diameter på borehull:
0 mm
Gjengetype:
Metrisk
Gjengemål metrisk (M.).:
4,5
Med skrue:
Ja
Lengde på plugg:
35 mm
Min. borehullsdybde:
9 mm
Med gjenger:
Ja
Thorsman TPD selvborende platefeste 1220104 (sett à 100 stk.) er utviklet for lette installasjoner i gipsplater, inkludert treskrue (lengde: 35 mm, diameter 4,5 mm) med tverrgående pozidrivspor 2. Brannsikker (TPD-metall). Skrue med høy stigning, enkel og rask. Farge: Hvit. Materiale: Sink. Galvanisert stålskrue. Installasjon: Skru TPD-platefestet inn i gipsplaten. Monter beslaget ved å skru skruen inn i TPD.


