Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Thorsman - Thorsman plugg TPH 8x60, med skrue 65mm, set av 25 - IMT39090

KopierKopier
Thorsman
 - Thorsman plugg TPH 8x60, med skrue 65mm, set av 25

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Universalplugg

  • Lengde - 60 mm

  • Diameter på borehull - 8 mm

  • Materiale - Plast

  • Materialkvalitet - Polyamid

Emballasje og betingelser

  • 25 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480702594

Elnummer

1357859

Leverandørens varenummer

IMT39090

Typebeskrivelse

1357859

Modell / utførelse:

Universalplugg

Lengde:

60 mm

Diameter på borehull:

8 mm

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Polyamid

Dybde på borehull:

63 mm

Egnet for skruediameter:

3,8...3,8 mm

Egnet for fransk treskrue:

nei

Med skrue:

Ja

Farge:

Andre

Med kant:

Ja

Egnet for gassbetong:

nei

Hjulavstand:

nei

TPH - Pluggsortimentet omfatter veggplugger for krevende installasjoner.
Nylonpluggen har et mykt yttersjikt av elastisk termoplast.
Ytterskjiktet fungerer som støtdemper og forbedrer også pluggens ytelse betydelig i betong og porøs mur.
Pluggen er uovertruffen i Leca/Siporex/porøs mur, men også godt anvendelig i lettbetong og hulltegl, samt betong/sten.

Fordeler:
• Dimensjon 8x60mm
• Høye belastningsverdier
• Enkel montering
• Selvsentrerende skrueutforming
• Varierende temperaturområde (-20 til +60 gr C)
• Støtabsorberende utforming
• Mykt ytterskjikt av termoplast som forhindrer rotasjon
• Varmforzinket C4-skrue Torx spor