Thorsman - Thorsman selvborende skrue, TGE 3.5x11, pakke av 100 - 3709710
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Sportype - Phillips PH
Gjengediameter - 3,5 mm
Lengde - 11 mm
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7315883709715
Elnummer
1388711
Leverandørens varenummer
3709710
Typebeskrivelse
Tre-og plateskruer
Materiale:
Stål
Sportype:
Phillips PH
Gjengediameter:
3,5 mm
Lengde:
11 mm
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Grabber TGE - Selvborende elektrikerskrue i herdet elforzinket stål.
Monteres med stjerneskrujern eller Phillips bits nr. 2.
Selvborende opp til 2x1.5mm plater
Andre Grabberskruer: selvskjærende med skivehode (TSC) eller selvskjærende (TGS)
Monteres med stjerneskrujern eller Phillips bits nr. 2.
Selvborende opp til 2x1.5mm plater
Andre Grabberskruer: selvskjærende med skivehode (TSC) eller selvskjærende (TGS)


