Thorsman - Thorsman selvborende skrue, TGE 4,2x25, pakke av 100 - 3709740
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Sportype - Phillips PH
Gjengediameter - 4,2 mm
Lengde - 25 mm
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Emballasje og betingelser
100 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7315883709746
Elnummer
1388725
Leverandørens varenummer
3709740
Typebeskrivelse
3709740
Materiale:
Stål
Sportype:
Phillips PH
Gjengediameter:
4,2 mm
Lengde:
25 mm
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Thorsman selvborende skrue 3709740 med panhode og PH2-stjernespor. Borespiss. Mål 4,2 x 25 mm (sett à 100). Enkeltgjenge: For optimal borekapasitet. Helgjenget: Fungerer godt i tynne materialer. Egner seg for montering i metallplate uten forboring, maksimalt 2 x 1,5 mm. Materiale: Herdet, galvanisert stål


